Øglænd system - Kabelbane SPB-RF-40-300 HDG - 1302004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 300 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693020046
Elnummer
1302004
Leverandørens varenummer
1302004
Typebeskrivelse
1302004
Høyde:
40 mm
Bredde:
300 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre


