Øglænd system - Kabelbane SPB-RF-40-500 HDG - 1302006

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelbane SPB-RF-40-500 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 500 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693020060

Elnummer

1302006

Leverandørens varenummer

1302006

Typebeskrivelse

1302006

Høyde:

40 mm

Bredde:

500 mm

Lengde:

3000 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

2 mm

Nyttbart tverrsnitt:

20000 mm²

Sideveggsperforering:

Ja

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Materialkvalitet:

Andre

Kabelbane med ombukk for elektrisk utstyr og instrumentering.