Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-100 PG - 13 722 03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693722032
Elnummer
1372203
Leverandørens varenummer
13 722 03
Typebeskrivelse
1372203
Høyde:
20 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
2000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Hullrekke til selvborende skruer. Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel.


