Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-150 PG
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 150 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Materialtykkelse - 1,5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693722056
Elnummer
1372205
Leverandørens varenummer
13 722 05
Typebeskrivelse
1372205
Høyde
20 mm
Bredde
150 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Båndgalvanisert
Materialtykkelse
1,5 mm
Lengde
3000 mm
Nyttbart tverrsnitt
3000 mm²
Sideveggsperforering
Nei
Montasjehull i bunnen
Ja
Modell / utførelse
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet
Andre
Kabelbane for tubing- og elektrosupport.
Hullrekke til selvborende skruer. Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel.