Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-50 HDG - 13 714 00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693714006
Elnummer
1371400
Leverandørens varenummer
13 714 00
Typebeskrivelse
1371400
Høyde:
20 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel. Bruk standard artikkelnummer + bokstaven “C” for å få levert produktet med CSA/Entelamerking


