Øglænd system - Kabelbane SPBE-20-600 PG - 13 722 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693722155
Elnummer
1372215
Leverandørens varenummer
13 722 15
Typebeskrivelse
1372215
Høyde:
20 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Nyttbart tverrsnitt:
12000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Epoxybelegg og andre overflatebehandlinger på forespørsel.


