Øglænd system - Kabelbane SPBE-40-100 HDG - 13 717 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717410
Elnummer
1371741
Leverandørens varenummer
13 717 41
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Høyde:
40 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
4000 mm²
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre


