Øglænd system - Kabelbane SPBE-40-150 HDG - 13 717 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 150 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693717427
Elnummer
1371742
Leverandørens varenummer
13 717 42
Typebeskrivelse
1371742
Høyde:
40 mm
Bredde:
150 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
2 mm
Nyttbart tverrsnitt:
6000 mm²
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre


