Øglænd system - Kabelbane SPBE-40-400 SS - 13 717 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 400 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693717502
Elnummer
1371750
Leverandørens varenummer
13 717 50
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Høyde:
40 mm
Bredde:
400 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Materialtykkelse:
1,5 mm
Nyttbart tverrsnitt:
16000 mm²
Sideveggsperforering:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)


