Øglænd system - Kabelstige LOE-100-600 HDG - 13 033 64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 100 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693033640
Elnummer
1303364
Leverandørens varenummer
13 033 64
Typebeskrivelse
1303364
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
100 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
40800 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
300 mm


