Øglænd system - Kabelstige LOE-100-600 SS - 13 033 69
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 100 mm
Bredde - 600 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693033695
Elnummer
1303369
Leverandørens varenummer
13 033 69
Typebeskrivelse
1303369
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
100 mm
Bredde:
600 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
40800 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
300 mm


