Øglænd system - Kabelstige LOE-55-200 SS - 1372330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Høyde - 55 mm
Bredde - 200 mm
Lengde - 3000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693723305
Elnummer
1372330
Leverandørens varenummer
1372330
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Høyde:
55 mm
Bredde:
200 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Sideveggsperforering:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4800 mm²
Klar høyde:
Ja
Trinnavstand cc:
300 mm


