Øglænd system - Kabelstigefeste OE FC-CH-M10 HDG - 1302482

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Kabelstigefeste OE FC-CH-M10 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 58 mm

  • Høyde - 110 mm

  • Modell / utførelse - Brakett

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693024822

Elnummer

1302482

Leverandørens varenummer

1302482

Typebeskrivelse

1302482

Lengde:

58 mm

Høyde:

110 mm

Modell / utførelse:

Brakett

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

58 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...900 mm

Klar høyde:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Grå

Stigefeste for travesskinner.
Leveres parvis.