Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-M6 HDG - 1372048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 14 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693720489
Elnummer
1372048
Leverandørens varenummer
1372048
Typebeskrivelse
1372048
Lengde:
40 mm
Høyde:
14 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
28 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå


