Øglænd system - Klembakke OE/LOE FC-M8 SS - 1372149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 13 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693721493
Elnummer
1372149
Leverandørens varenummer
1372149
Typebeskrivelse
1372149
Lengde:
40 mm
Høyde:
13 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
28 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
150...900 mm
Klar høyde:
Ja
Farge:
Grå
Klembakke for kabelstiger som skal festes på support med M8 låseskruer.


