Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-CH-200 HDG - 13 068 70
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...200 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693068703
Elnummer
1306870
Leverandørens varenummer
13 068 70
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materialkvalitet:
Andre


