Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-CH-300 HDG - 13 068 71

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-CH-300 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 300...300 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Renefeste - Kan skrus

  • Nyttelastkapasitet - 388 N

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693068710

Elnummer

1306871

Leverandørens varenummer

13 068 71

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Modell / utførelse:

Andre

Renefeste:

Kan skrus

Nyttelastkapasitet:

388 N

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Materialkvalitet:

Andre

TOE/LOE pendelkonsoll braketter med arm. Kan også brukes som røroppheng. Kabelstigen festes til konsollen med 2 stk. skruer som bestilles separat. For LOE-55 og LOE-75, 2 stk. M6x12. For LOE-100 og TOE-100, 2 stk. M10x20.