Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-RO-200 HDG - 13 068 60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 200...200 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693068604
Elnummer
1306860
Leverandørens varenummer
13 068 60
Typebeskrivelse
1306860
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materialkvalitet:
Andre