Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-RO-400 HDG - 13 068 62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 400...400 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693068628
Elnummer
1306862
Leverandørens varenummer
13 068 62
Typebeskrivelse
1306862
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materialkvalitet:
Andre


