Øglænd system - Konsoll for pendeloppheng S-TOE CS-RO-600 HDG - 13 068 64
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 600...600 mm
Modell / utførelse - Andre
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Stål
Egnet for gitterrenne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693068642
Elnummer
1306864
Leverandørens varenummer
13 068 64
Typebeskrivelse
1306864
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Modell / utførelse:
Andre
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Stål
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Nyttelastkapasitet:
253 N
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert