Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-80-450 HDG - 1302307

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Konsoll S-UNO CA-80-450 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693023078

Elnummer

1302307

Leverandørens varenummer

1302307

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

UNO-konsoll for montering på vegg. Andre lengder på forespørsel. Sikkerhetsfaktor 2. Maks last 300 kg.