Øglænd system - KRYSS LOE-55-C-300 PG - 1371446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 300 mm
Innvendig radius - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693714464
Elnummer
1371446
Leverandørens varenummer
1371446
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
300 mm
Innvendig radius:
300 mm
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Integrert skjøt skjuler evt. kappavvik. Anbefalt overlapp er 100mm.
300mm radius.


