Øglænd system - OE-Trinn, Løse OE RU-150 SS - 1302582

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - OE-Trinn, Løse OE RU-150 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 150 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070693025829

Elnummer

1302582

Leverandørens varenummer

1302582

Typebeskrivelse

1302582

Bredde:

150 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grå

Ekstra trinn som skrues fast i sidevangen til OE-stigen.
Ekstra trinn til amaturoppheng.