Øglænd system - OE-Trinn, Løse OE RU-600 HDG - 1302579

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - OE-Trinn, Løse OE RU-600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger Offshore

EAN/GTIN

7070693025799

Elnummer

1302579

Leverandørens varenummer

1302579

Typebeskrivelse

1302579

Bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Grå

Ekstra trinn som skrues fast i sidevangen til OE-stigen.
Ekstra trinn til amaturoppheng.