Øglænd system - OE-Trinn, Løse OE RU-750 SS - 1302586
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 750 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693025867
Elnummer
1302586
Leverandørens varenummer
1302586
Typebeskrivelse
1302586
Bredde:
750 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Ekstra trinn som skrues fast i sidevangen til OE-stigen.
Ekstra trinn til amaturoppheng.
Ekstra trinn til amaturoppheng.


