Øglænd system - Opphengsbøyle S-SPB CA-100 SS - 1302323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 117 mm
Høyde - 150 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693023238
Elnummer
1302323
Leverandørens varenummer
1302323
Typebeskrivelse
1302323
Lengde:
117 mm
Høyde:
150 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Enkel veggkonsoll for kabelbaner i 100 mm bredde.


