Øglænd system - Opphengsbøyle S-SPB CB-TW HDG - 1302172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 224 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021722
Elnummer
1302172
Leverandørens varenummer
1302172
Typebeskrivelse
1302172
Lengde:
40 mm
Høyde:
224 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
93 mm
Materialkvalitet:
Andre
Innvending opphengsbrakett for kabelbaner i 100-150 mm bredde.
Gir en ryddig, profesjonell installasjon uten underliggende konsoller. Passer til SPB-RF og SPB-LB i 100 and 150 mm bredde.
Gir en ryddig, profesjonell installasjon uten underliggende konsoller. Passer til SPB-RF og SPB-LB i 100 and 150 mm bredde.