Øglænd system - Opphengsbøyle S-SPB CB-TW SS - 1371818
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 224 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693718189
Elnummer
1371818
Leverandørens varenummer
1371818
Typebeskrivelse
Kabelbaner offshore
Lengde:
40 mm
Høyde:
224 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
40 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...150 mm
Vinkelområde:
94...94 °


