Øglænd system - Opphengsbøyler S-SPB SB 75 PG - 1301091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Høyde - 86 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693010917
Elnummer
1301091
Leverandørens varenummer
1301091
Typebeskrivelse
1301091
Lengde:
100 mm
Høyde:
86 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
84 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...75 mm
Vinkelområde:
91...91 °
Materialkvalitet:
Andre
Opphengsbøyle som kan brukes som skjøtestykke, som veggfeste og til tak.


