Øglænd system - Opphengsbrakett vridd S-M SC-TW 90/213 HDG - 1302515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 90 mm
Høyde - 213 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693025157
Elnummer
1302515
Leverandørens varenummer
1302515
Typebeskrivelse
1302515
Lengde:
90 mm
Høyde:
213 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
90 mm
Klar høyde:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Grå
Brukes for å koble kryssende stiger sammen.
Opphengsavstand ca. 70 mm.
Opphengsavstand ca. 70 mm.


