Øglænd system - Opphengsvinkel for banebredde 200-600mm S-SPB AB -50x140-10 HDG - 1301081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693010818
Elnummer
1301081
Leverandørens varenummer
1301081
Typebeskrivelse
Kabelbaner landbaserte
Lengde:
50 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Festevinkel for banebredde 300-600mm. Passer til skinne MK 12-Z. Innvendig oppheng.