Øglænd system - Opphengsvinkel S-SPB AB-50x140-10 SS - 1304469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 50 mm
Høyde - 140 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693044691
Elnummer
1304469
Leverandørens varenummer
1304469
Typebeskrivelse
1304469
Lengde:
50 mm
Høyde:
140 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Festevinkel med mange bruksområder.


