Øglænd system - Overgangsbrakett Horisontal A-OE/SPB IF-HO SS - 1302196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 95 mm
Høyde - 39 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Bredde - 66 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693021968
Elnummer
1302196
Leverandørens varenummer
1302196
Typebeskrivelse
1302196
Lengde:
95 mm
Høyde:
39 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Bredde:
66 mm
Forenkler installasjon av baner som sekundær-traséer. Passer til OE-stiger og SPBE-baner for full utnyttelse av systemet.