Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-200 SS - 1303310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Bredde - 36 mm
Høyde - 31 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693033107
Elnummer
1303310
Leverandørens varenummer
1303310
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
200 mm
Bredde:
36 mm
Høyde:
31 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
PENDEL KON S-LOE CS-20-200 SS


