Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-400 HDG - 1303307

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-400 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 400 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Høyde - 46 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693033077

Elnummer

1303307

Leverandørens varenummer

1303307

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

400 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

46 mm

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Hengslet:

nei

Justerbar:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

PENDEL KON S-LOE CS-20-400 HDG