Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-500 SS - 1303313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 46 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693033138
Elnummer
1303313
Leverandørens varenummer
1303313
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
500 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
46 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål


