Øglænd system - Pendelkonsoll S-LOE CS-20-600 PG - 1303304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 600 mm
Bredde - 50 mm
Høyde - 46 mm
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693033046
Elnummer
1303304
Leverandørens varenummer
1303304
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
600 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
46 mm
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Brakett for pendeloppheng CH42-1. Passer til festing i LOE takoppheng.
Kan monteres i flere høyder. Passer kun til CH42-1 skinne.
Kan monteres i flere høyder. Passer kun til CH42-1 skinne.


