Øglænd system - Pendelskinne S-LOE CH48-1-172 HDG - 1304478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 36 mm
Bredde - 80 mm
Høyde - 172 mm
Modell / utførelse - Andre
Hengslet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070693044783
Elnummer
1304478
Leverandørens varenummer
1304478
Typebeskrivelse
1304478
Lengde:
36 mm
Bredde:
80 mm
Høyde:
172 mm
Modell / utførelse:
Andre
Hengslet:
nei
Justerbar:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Takbrakett for CH42-1 skinne.