Øglænd system - Pendelskinne S-M CH42-1-900 PG - 1303344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 900 mm
Bredde - 42 mm
Høyde - 25 mm
Modell / utførelse - Pendelstang
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693033442
Elnummer
1303344
Leverandørens varenummer
1303344
Typebeskrivelse
1303344
Lengde:
900 mm
Bredde:
42 mm
Høyde:
25 mm
Modell / utførelse:
Pendelstang
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
CH42 skinne for vertikalt oppheng.


