Øglænd system - Pendelskinne S-M CH42-1-900 SS - 1303349

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Pendelskinne S-M CH42-1-900 SS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 900 mm

  • Bredde - 42 mm

  • Høyde - 25 mm

  • Modell / utførelse - Pendelstang

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Kabelstiger landbaserte

EAN/GTIN

7070693033497

Elnummer

1303349

Leverandørens varenummer

1303349

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

900 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

25 mm

Modell / utførelse:

Pendelstang

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbar:

Ja

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt og syrefast stål

CH42 skinne for vertikalt oppheng.