Øglænd system - Perforert UNO-skinne S-UNO-21-1-P HDG - 1302231

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Perforert UNO-skinne S-UNO-21-1-P HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 6000 mm

  • Profilform - U-profil

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693022316

Elnummer

1302231

Leverandørens varenummer

1302231

Typebeskrivelse

Kabelstiger offshore

Lengde:

6000 mm

Profilform:

U-profil

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

41 mm

Høyde:

21 mm

Slissebredde:

22,5 mm

Materialtykkelse:

2,5 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Rygg, hullet

Hulldiameter:

13 mm

Med tanning:

nei

Justerbar viskerbue:

nei

UNO SKINNE U21-1 PERF HDG