Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-600 HDG - 1302565

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-600 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)

  • Høyde sidevanger - 100 mm

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Stål

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693025652

Elnummer

1302565

Leverandørens varenummer

1302565

Typebeskrivelse

1302565

Antall undertrøyer lange:

Profil (åpen)

Høyde sidevanger:

100 mm

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Farge:

Grå

En fleksibel reduseringsdel gjør det mulig å redusere vidden til kabelstigen enten fra høyre eller fra venstre.
Skjøtelask ikke inkludert.