Øglænd system - Reduseringsdel OE100-R-600 SS - 1371659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall undertrøyer lange - Profil (åpen)
Høyde sidevanger - 100 mm
Klar høyde - Ja
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693716598
Elnummer
1371659
Leverandørens varenummer
1371659
Typebeskrivelse
Kabelstiger offshore
Antall undertrøyer lange:
Profil (åpen)
Høyde sidevanger:
100 mm
Klar høyde:
Ja
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
REDUSERINGSDEL OE100-R-600 SS


