Øglænd system - Riserlås for flexibend SPB RL-20 HDG - 13 021 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 77 mm
Høyde - 45 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelbaner offshore
EAN/GTIN
7070693021104
Elnummer
1302110
Leverandørens varenummer
13 021 10
Typebeskrivelse
1302110
Lengde:
77 mm
Høyde:
45 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
1,5 mm
Materialkvalitet:
Andre
Vinkellåsebrakett for flexi vertikalbend.


