Øglænd system - Skilleplate LOE DI-42 SS - 13 717 06
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 42 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger Offshore
EAN/GTIN
7070693717069
Elnummer
1371706
Leverandørens varenummer
13 717 06
Typebeskrivelse
1371706
Skillevegghøyde:
42 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Leveres i 3m lengde. Produktet kan avvike noe fra illustrasjon.


