Øglænd system - Skilleplate OE125 DI-FR SS - 1372022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Skillevegghøyde - 124 mm 
- Lengde - 350 mm 
- Modell / utførelse - Andre 
- Festehull - Ja 
- Type feste - Kan skrus 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070693720229
Elnummer
1372022
Leverandørens varenummer
1372022
Typebeskrivelse
1372022
Skillevegghøyde:
124 mm
Lengde:
350 mm
Modell / utførelse:
Andre
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Klar høyde:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyden på skilleplaten tilsvarer lastehøyden. Skilleplater i syrefast stål (316L) kan ikke brukes som elektromagnetisk barriere da dette stålet ikke er magnetisk. Skilleplatedel til fleksi-vertikalbend passer både inn- og utvendige Risere.


