Øglænd system - Skilleplate - Svaksstømskanal LOE DI-CH PG - 13 720 19
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 22 mm
Lengde - 3000 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - Ja
Type feste - Kan skrus
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Kabelstiger landbaserte
EAN/GTIN
7070693720199
Elnummer
1372019
Leverandørens varenummer
13 720 19
Typebeskrivelse
1372019
Skillevegghøyde:
22 mm
Lengde:
3000 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
Ja
Type feste:
Kan skrus
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


