Øglænd system - SKINNE KONS S-M CB-30-200 HDG - 1302439

Øglænd system
KopierKopier
Øglænd system - SKINNE KONS S-M CB-30-200 HDG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klar høyde - Ja

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070693024396

Elnummer

1302439

Leverandørens varenummer

1302439

Typebeskrivelse

Kabelbaner offshore

Klar høyde:

Ja

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Konsoll for montering på Mekano®- eller UNO-skinne.