Øglænd system - Skiver S-M WA-6.4x12x1.6 A4 - 13 727 82
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,4 mm
Ytre diameter - 12 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693727822
Elnummer
1372782
Leverandørens varenummer
13 727 82
Typebeskrivelse
1372782
Indre diameter:
6,4 mm
Ytre diameter:
12 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
1,6 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 (V4A)
Avfaset:
nei


