Øglænd system - Skiver S-M WA-6.4x18x1.6 PG - 13 721 75
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,4 mm
Ytre diameter - 18 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070693721752
Elnummer
1372175
Leverandørens varenummer
13 721 75
Typebeskrivelse
1372175
Indre diameter:
6,4 mm
Ytre diameter:
18 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
1,6 mm
Materialkvalitet:
C45 (stål)
Avfaset:
nei
Skive for å fordele lasten fra en skrue.


